TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 不織布・ナイロンディスク
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
39475362
品番
TNND10060
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
外径(Φmm)
95
厚さ(mm)
15
粒度
60
用途
溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。
トラスコ品番
379-9760
材質
不織布
質量(g)
385
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
枚数
(不織布)27
最高使用周速度(m/s[m/min])
59.7[3580]
注意
※外径サイズに対し適正なグラインダーをご使用下さい。必ず最高使用回転数の範囲内でご使用下さい。作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。