2VT100BD5AM ヴォルテックス ブルーディスク ノートン(サンゴバン) 39475387 2VT100BD5AM ヴォルテックス ブルーディスク ノートン(サンゴバン) 39475387 2VT100BD5AM ヴォルテックス ブルーディスク ノートン(サンゴバン) 39475387

ヴォルテックス ブルーディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード39475387 品番2VT100BD5AM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)10.0 粒度120〜320相当 硬度ミディアム 用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け) トラスコ品番382-7143 質量(g)95 穴径(Φmm)15/16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000] 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする