画像準備中

EXLホイール 9S-F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 39475423 品番 EXL9SF150X25X2
参考基準価格(税別)¥64,776 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。

外径(mm)150 内径(Φmm)25.4 厚さ(mm)25 粒度220 用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。 トラスコ品番370-0046 材質ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826] 砥粒シリコンカーバイド 外径×幅W×内径(mm)150×25×25.4 仕上がり相当番手220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする