3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ディスク研磨材
3M(スリーエム)の ホイールタイプ・研磨輪
EXLホイール 9S-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
39475432
品番
EXL9SF200X25X7
参考基準価格(税別)
¥85,953
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
外径(mm)
200
内径(Φmm)
76.2
厚さ(mm)
25
粒度
220
用途
切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。
トラスコ品番
370-0054
材質
ナイロン不織布
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
最高使用周速度(m/s[m/min])
47.1[2826]
砥粒
シリコンカーバイド
外径×幅W×内径(mm)
200×25×76.2
仕上がり相当番手
220