3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ディスク研磨材
3M(スリーエム)の ホイールタイプ・研磨輪
LDホイール 7S-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
39475441
品番
LD7SF150X25X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,310
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
外径(mm)
150
内径(Φmm)
25.4
幅(mm)
25
粒度
400
用途
砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。
トラスコ品番
370-0062
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
最高使用周速度(m/s[m/min])
47.1[2826]
外径×幅W×内径(mm)
150×25×25.4
仕上がり相当番手
400