3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ディスク研磨材
3M(スリーエム)の ホイールタイプ・研磨輪
LDホイール 7S-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
39475457
品番
LD7SF200X25X7
参考基準価格(税別)
¥70,452
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
外径(mm)
200
内径(Φmm)
76.2
幅(mm)
25
粒度
400
用途
砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。
トラスコ品番
370-0071
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
最高使用周速度(m/s[m/min])
47.1[2826]
外径×幅W×内径(mm)
200×25×76.2
仕上がり相当番手
400