画像準備中

LDホイール 8S-F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード39475466 品番LD8SF200X25X7
参考基準価格(税別)¥76,731 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。

外径(mm)200 内径(Φmm)76.2 幅(mm)25 粒度400 用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。 トラスコ品番370-0089 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826] 外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2 仕上がり相当番手400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする