イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの 軸付ペーパー
スリット研磨輪ハンドタイプ 専用軸
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39475615
品番
FSFWHSFT
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
軸径(Φmm)
6
ねじ径
M10
全長(mm)
93
用途
パンチプレス、レーザー加工後のバリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。
付属品
専用ワッシャー2個・専用ナット1個
トラスコ品番
364-0493
質量(g)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。