紙コップ FSC(R)認証製品

(107件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 39475950 品番 2oz
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

食品衛生法適合商品です。
FSC®認証紙を使用しています。
シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。

用途
ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
材質バージンパルプ+PEコーティング 容量(mL)60 高さ(mm)46 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 上径(Φmm)50 容量(オンス)2 底径(Φmm)35 FSC認証認定 FSC認証番号C157268
注意
※用途以外には使用しないでください。
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい。
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用はしないでください。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
※ホットでの使用の場合、持ち手が熱くなりますので、ご注意ください。
※カップの貼り合せ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
ウォーターサーバーは飲みきりサイズで
パソコン教室ぱそこ 様 (教育・研究機関)

教室にウォーターサーバーを設置してあり、生徒が自由に飲めるようにしています。大きなコップだと飲みきれないのにたくさん入れてしまうのですが、このサイズだと飲みきりサイズでちょうどいいです

2人が参考にしています
2025-10-31
用途:
教材
サービス業

スケッチのモチーフとして使用しています。型崩れがしにくく大きさも場所を取らず適当です。安価なので二個渡して、片方に中心線など描き入れて、見え方を確認しています。

1人が参考にしています
2026-01-06
用途:
現場 休憩室用

現場の休憩室に置いています。少し小さめなのでチョコ飲みにちょうどいいサイズです。お昼のお味噌汁にも使用していますがそちらには少し物足りないようですのでワンサイズ大きいものを購入しています。

2025-11-20
用途:
工事区内のコーヒー用の紙コップ
建設業・工事業

1パック当りの数量がちょうど良いので置場に困らないです。
しかも、段ボールに入っていてコンパクトにまとまっているので助かります。
今まで購入していたのは100カップ縦に入っていたので置く場所がないし
少し邪魔にもなっていたので次回もこちらを購入しようと思っています

2025-11-15
用途:
ネジ入れ
サービス業

一時的に外した小さな部品を入れておくの便利。
紙なので部品の油汚れがあるときに重宝。

2025-10-27
用途:
水分補給用
教育・研究機関

水分補給用に使用しています。大きさが程よくて使いやすいのと、お値段も手ごろなのでリピートしています。

対象商品:
39475977
2025-09-11
用途:
事務所でミーティング時のお茶用
サービス業

使用感は普通です。が変な匂いもなく使えています。100円ショップのものと交互くらいにしようしてます。

2025-08-26
用途:
介護施設で口腔ケア(うがい)
株式会社トーク&トーク 様 (医療・福祉・介護関連業)

100円ショップ、スーパー、ドラッグストア、、、この大きさの紙コップがなかなか売ってません。『飲む』ためでは無く『うがい』となると、このくらいの大きさで十分なので、大量買いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする