紙コップ FSC(R)認証製品

(107件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 39475959 品番 3oz
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

食品衛生法適合商品です。
FSC®認証紙を使用しています。
シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。

用途
ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
材質バージンパルプ+PEコーティング 容量(mL)90 高さ(mm)55 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 上径(Φmm)59 容量(オンス)3 底径(Φmm)42 FSC認証認定 FSC認証番号C157268
注意
※用途以外には使用しないでください。
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい。
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用はしないでください。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
※ホットでの使用の場合、持ち手が熱くなりますので、ご注意ください。
※カップの貼り合せ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39475959 3oz 35685571 004536003 紙コップ HEIKO 紙コップ HEIKO 1パック(100個) 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
39475959 3oz 61163149 EA508AZ-90 Φ56x 58mm/ 85ml 紙コップ 100個 エスコ Φ56x 58mm/ 85ml 紙コップ 100個 エスコ 1パック(100個) 570 税込627 ナショナルブランドの相当品です
39475959 3oz 31246156 51060 コロロ紙コップ3オンス SARAYA(サラヤ) コロロ紙コップ3オンス SARAYA(サラヤ) 1袋(100個) 459 税込505 ナショナルブランドの相当品です
39475959 3oz 50930235 PS-102 ペーパーカップ3オンス 100P アートナップ ペーパーカップ3オンス 100P アートナップ 1個 409 税込450 ナショナルブランドの相当品です
39475959 3oz 66075135 - 紙カップ 白無地 大黒工業 紙カップ 白無地 大黒工業 1パック(100個) 389
欠品中
税込428
ナショナルブランドの相当品です
39475959 3oz 15541586 C90100AW ペーパーカップ サンナップ ペーパーカップ サンナップ 1袋(100個) 369 税込406 ナショナルブランドの相当品です
39475959 3oz 60354105 286217 PS 紙コップ 白無地 PackStyle(パックスタイル) PS 紙コップ 白無地 PackStyle(パックスタイル) 1袋(100枚) 389 税込428 ナショナルブランドの相当品です
39475959 3oz 88852732 C9080G ペーパーカップ サンナップ ペーパーカップ サンナップ 1パック(80個) 519 税込571 ナショナルブランドの相当品です
39475959 3oz 27886478 - 紙コップ 白無地 EBM(江部松商事) 紙コップ 白無地 EBM(江部松商事) 1セット(100個) 489
欠品中
税込538
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
ウォーターサーバーは飲みきりサイズで
パソコン教室ぱそこ 様 (教育・研究機関)

教室にウォーターサーバーを設置してあり、生徒が自由に飲めるようにしています。大きなコップだと飲みきれないのにたくさん入れてしまうのですが、このサイズだと飲みきりサイズでちょうどいいです

2人が参考にしています
2025-10-31
用途:
教材
サービス業

スケッチのモチーフとして使用しています。型崩れがしにくく大きさも場所を取らず適当です。安価なので二個渡して、片方に中心線など描き入れて、見え方を確認しています。

1人が参考にしています
2026-01-06
用途:
現場 休憩室用

現場の休憩室に置いています。少し小さめなのでチョコ飲みにちょうどいいサイズです。お昼のお味噌汁にも使用していますがそちらには少し物足りないようですのでワンサイズ大きいものを購入しています。

2025-11-20
用途:
工事区内のコーヒー用の紙コップ
建設業・工事業

1パック当りの数量がちょうど良いので置場に困らないです。
しかも、段ボールに入っていてコンパクトにまとまっているので助かります。
今まで購入していたのは100カップ縦に入っていたので置く場所がないし
少し邪魔にもなっていたので次回もこちらを購入しようと思っています

2025-11-15
用途:
ネジ入れ
サービス業

一時的に外した小さな部品を入れておくの便利。
紙なので部品の油汚れがあるときに重宝。

2025-10-27
用途:
水分補給用
教育・研究機関

水分補給用に使用しています。大きさが程よくて使いやすいのと、お値段も手ごろなのでリピートしています。

対象商品:
39475977
2025-09-11
用途:
事務所でミーティング時のお茶用
サービス業

使用感は普通です。が変な匂いもなく使えています。100円ショップのものと交互くらいにしようしてます。

2025-08-26
用途:
介護施設で口腔ケア(うがい)
株式会社トーク&トーク 様 (医療・福祉・介護関連業)

100円ショップ、スーパー、ドラッグストア、、、この大きさの紙コップがなかなか売ってません。『飲む』ためでは無く『うがい』となると、このくらいの大きさで十分なので、大量買いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする