フェムウエット シート

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚×2個) 注文コード 39476178 品番 N00052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

デリケートゾーン用の可愛い柄のウエットシート。外でサッと拭けてトイレに流せるので持ち歩きやアウトドアに便利。生理中のおでかけ時にもおすすめ。量が多いので毎日使いに。体も拭けるので入院中や介護にもオススメ。
ウォシュレットが無い時や、あっても外で使いたくない方にも。デートや脱毛前にもサッと拭ける。パラベン・アルコール無添加。オシャレ。かわいい。

用途生理中、デート前、アウトドア、旅行先、脱毛前、入院中、介護など 成分水、ヒアルロン酸Na、BG、カプリン酸グリセリル、PEG-4、ポリソルベート20、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料 種別シート 材質パルプ、レーヨン タイプトイレに流せる シートサイズ(mm)約200×150 香りサボン 性別女性用
注意
※トイレのつまりを防ぐため、必ず1枚ずつ流してください。
※大の水量で流してください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。
※目や傷口には使用しないでください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-06
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

ウォシュレットが無いトイレ等の後とか、車内・テントの中でも気軽に拭けるので便利ですが、大きさがもう少し大きいと使いやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする