付属品USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約228
出力(USB Type-A):5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(合計18W) (USB Type-C):5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.67A(合計20W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×16×140
充電時間約6時間(USB micro B)、約3時間20分(USB Type-C※PDモード時)
保証期間6ヶ月間
保護機能過充電、過放電、過電流、短絡保護
動作湿度(%)20〜80(結露なきこと)
バッテリー容量(mAh)10000(PD20W対応)
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0〜40
充電端子USB micro B(メス)×1/USB Type-C(メス)×1
給電端子USB micro B(メス)×1/USB Type-C(メス)×1