※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBR-240 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO 39477462 TBR-240 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO 39477462

研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39477462 品番 TBR-240
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。

粒度240 長さ(m)36.5 幅(mm)25 用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。 トラスコ品番381-7920 質量(kg)0.60 砥材アルミナ質研削材(A) 適合材金属、鋼材
注意
※水をつけての使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39477523
2022-02-15
用途:
製品の仕上げ

この幅がちょうど使いやすい。
半分に裂いて、使うにも、そのまま使うにも、
ちょうど良い幅です。
耐久性がやや悪い気がしますが、
おおよそ満足です。

対象商品:
39477514
2021-04-09
用途:
金属磨き

長さも十分あり使いやすい。金属を磨く際重宝しています。

対象商品:
39477636
2019-09-17
用途:
機械部品の手入れ作業
建設業・工事業

いつも使用しています。
使う大きさで切れるので無駄になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする