荷台寸法(mm)720×460
床面高さ(mm)160
質量(kg)7
色ブルー
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。
ブレーキスペシャルブレーキ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ポリプロピレン樹脂(PP)、ゴム
種類折畳式
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)920
材質(台)ポリプロピレン樹脂(PP)
ストッパー付き
ブレーキ種類フットブレーキ(SB)
キャスター種類微音
材質(ハンドル)アルミニウム
キャスター金具スチール
折りたたみ時高さ(mm)160
特性微音、荷崩れ防止、コンパクト
荷台寸法(奥行)(mm)720
騒音対策微音
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ