生分解性マルチシート NINJA

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39478059 品番 MS-64BK10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

子どもも大人も楽しく家庭菜園!
まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシート
NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。
従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。
使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。
NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。
長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。
シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。
収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。
ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。
環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能

用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止 仕様最長保管期間:約2年、完全分解期間:約1〜3年(気温や畑の条件により変化します) 材質PBAT、PLA 厚さ(mm)0.014 質量(g)約177 長さ(m)10 幅(cm)95 速度生分解:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)
注意
※生分解マルチフィルムについて
※本製品は、作物収穫後敷設した状態でトラクターなどで、土を耕していただくことで、小さく破断されます。破断されたフィルムはその後、土の中の菌によって自然分解され、水と炭酸ガスになり、完全に無くなります。
※完全に無くなるまでの期間は、畑の日照条件、温度、土壌微生物等環境によって異なりますが1年〜3年です。
※完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。
※生分解マルチフィルムの特性上、しわが目立つ場合がありますが使用には問題ありません。
※使用上の注意事項
※製品の保管は、涼しく乾燥した室内にて、圧力による変形や破損が無いように保管してください。
※最長保管期間に注意し、期限内に使い切ってください。30℃以上の高温、湿度65%以上の環境で保管した場合、使用期限が短くなることがあります。
※最長保管期を超えて使用された場合は、土壌による分解が早くなり、雑草抑制能力が低下します。
※本製品使用前に畑地を平らに細かく耕し、鋭利な物や突起物を取り除き、砂利の土壌での使用はおこなわないでください。
※本製品を張った後は、できるだけ早く植え付けをしてください。
※農薬やその他腐蝕性物との接触はできるだけ避けてください。
※できるだけ立ち入りを避け、家畜等が侵入しないようにして下さい。
※あられ、霜、干ばつなどの劣悪な気候現象ではマルチが、損傷や裂けが発生する可能性があります。
※マルチフィルムが重なった部分は分解が遅くなります。
※畑の日照条件、温度、土壌微生物等環境は同一ではないので、分解速度には差が生じる事があります。
※サイズ、重量は若干の個体差があります。
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする