※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの ホイールブラシ
工業用ブラシ コルフィルEマスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39478284
品番
15026
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
外径(Φmm)
100
穴径(inch)
5/8
厚さ(mm)
13
毛丈(mm)
20
粒度
120
用途
バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
トラスコ品番
383-3224
質量(g)
200
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(inch)
5/8
適合アダプタ
F
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。