※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ コルフィルEマスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39478363 品番 15058
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。

外径(Φmm)250 穴径(inch)2 厚さ(mm)18 毛丈(mm)35 粒度180 用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。 トラスコ品番383-3305 質量(kg)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 ねじ径(inch)2 適合アダプタ4M
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする