※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2000-10-W-F1 FRLコンビネーション(オートドレン付) CKD 39479167 C2000-10-W-F1 FRLコンビネーション(オートドレン付) CKD 39479167

FRLコンビネーション(オートドレン付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39479167 品番 C2000-10-W-F1
参考基準価格(税別)¥16,440 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。

トラスコ品番376-8511 接続口径Rc3/8 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.7 質量(kg)1.01 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 流体温度(℃)5〜60 ドレン排出オートドレン ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
1人が参考にしています
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする