BN-3LK01K15-8-SP 手元減圧弁 日本精器 39479946 BN-3LK01K15-8-SP 手元減圧弁 日本精器 39479946 BN-3LK01K15-8-SP 手元減圧弁 日本精器 39479946

手元減圧弁

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39479946 品番 BN-3LK01K15-8-SP
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。

設定圧力(MPa)0.3〜0.9 使用圧力(MPa)0〜1.5 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2 外径(Φmm)32 全長(mm)115 質量(g)160 用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。 トラスコ品番387-3170 管接続口径プラグ(IN)、ソケット(OUT) 使用流体圧縮空気 周囲温度(℃)0〜60 排気機構リリーフ機構

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39479912
2021-05-06
用途:
機械工具の減圧。
製造業

手頃な大きさです。メーターは有りませんが、簡単に減圧出来るので使い勝手が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
39479946
2022-02-28
用途:
空気圧の抑えに!
有限会社安斎タイヤ商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

MPaのメモリがテープなので剥がれる。改良して欲しい。

対象商品:
39479921
2019-10-02
用途:
金型清掃・離型作業用にエアブローガンの圧力調整用に使用
株式会社オーレックス 様

小型のインラインレギュレータとして、カプラ組タイプを採用。
圧力計は付かないものの、設定値をロックでき視認性も良い。

フィルタを伴わない構造なので、空圧源側にフィルタを必要とする。したがって、空圧源から
フィルタレギュレータを経由した後の(エアブローやスプレー用)二次減圧に向いている。
エアツール(エアブローやスプレーを除く)に使用するには、本器の二次側にルブリケータを配置する必要がある。

形状として、配管から突出しているノブ等が存在しないので、邪魔にならない。
取回しの良い形状。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする