BN-3LK01K25-8 手元減圧弁 日本精器 39479955 BN-3LK01K25-8 手元減圧弁 日本精器 39479955 BN-3LK01K25-8 手元減圧弁 日本精器 39479955

手元減圧弁

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39479955 品番 BN-3LK01K25-8
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

エア工具に直接取付が可能です。(リリーフ機構付)ハンドル目盛りが出口圧力の目安を表します。ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。

接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.3〜0.9 使用圧力(MPa)0〜2.5 用途エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調圧します。 トラスコ品番356-7974 全長(mm)64 質量(g)80 ねじの種類Rc 外径(Φmm)32 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5〜60 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39479937
2020-04-26
用途:
ヤマダ製オートグリスガンに使用
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

新しいモデルには付属品として入っているが、旧モデルにはなかった。
これ無しで使用を続けるとグリスガンがもたない。また、予備としても欲しかったので購入。探し出すのに苦労した。
ヤマダ製グリスガンのページに記載してほしいものです。。

1人が参考にしています
対象商品:
39479903
2015-04-16
用途:
塗装ガン用に購入

コンパクトで、空気圧を手元で調整可能となり、とても便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする