※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。
手頃な大きさです。メーターは有りませんが、簡単に減圧出来るので使い勝手が良いです。
MPaのメモリがテープなので剥がれる。改良して欲しい。
小型のインラインレギュレータとして、カプラ組タイプを採用。圧力計は付かないものの、設定値をロックでき視認性も良い。フィルタを伴わない構造なので、空圧源側にフィルタを必要とする。したがって、空圧源からフィルタレギュレータを経由した後の(エアブローやスプレー用)二次減圧に向いている。エアツール(エアブローやスプレーを除く)に使用するには、本器の二次側にルブリケータを配置する必要がある。形状として、配管から突出しているノブ等が存在しないので、邪魔にならない。取回しの良い形状。