※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADK11E4-25A-03T-AC100V ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 39480454 ADK11E4-25A-03T-AC100V ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 39480454 ADK11E4-25A-03T-AC100V ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 39480454

ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1 定格電圧(V)AC100 注文コード39480454 品番ADK11E4-25A-03T-AC100V
参考基準価格(税別)¥40,480 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など175種類から選べます 他の種類を見る

水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。

作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径Rc1 定格電圧(V)AC100 使用流体空気・低真空・水・灯油・油 トラスコ品番376-8180 質量(kg)1.9 電源(V)AC100 使用圧力範囲(MPa)0〜2 有効断面積(mm2)231 流体温度(℃)-10〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする