※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用流体
空気
注文コード
39480621
品番
4F310E-10-TP-AC200V
参考基準価格(税別)
¥21,340
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
電圧・使用流体・接続口径
など
444
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
使用流体
空気
トラスコ品番
376-7850
質量(kg)
0.8
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
流体温度(℃)
5〜60
周囲温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード