※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4F410E-08-TP-AC200V パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD 39480646 4F410E-08-TP-AC200V パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD 39480646

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用流体空気 注文コード39480646 品番4F410E-08-TP-AC200V
参考基準価格(税別)¥22,220 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は電圧・使用流体・接続口径など444種類から選べます 他の種類を見る

耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。

使用流体空気 トラスコ品番376-7914 質量(kg)1.16 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 流体温度(℃)5〜60 周囲温度(℃)-10〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする