※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4F520E-10-TP-AC200V パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKD 39480804 4F520E-10-TP-AC200V パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKD 39480804

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用流体空気 注文コード39480804 品番4F520E-10-TP-AC200V
参考基準価格(税別)¥40,260 販売価格(税込) ¥35,090
販売価格(税別)
31,900
この商品は電圧・使用流体・接続口径など213種類から選べます 他の種類を見る

耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。

使用流体空気 トラスコ品番376-8031 質量(kg)1.9 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 流体温度(℃)5〜60 周囲温度(℃)-10〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする