※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100
注文コード
39480971
品番
AG41E4-03-2-03T-AC100V
参考基準価格(税別)
¥26,620
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
3
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100
使用流体
空気・低真空・水・灯油・油
トラスコ品番
376-8341
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC100
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
有効断面積(mm
2
)
3.7
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード