PPL8-01 チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 39482046

PPL8-01 チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 39482046
PPL8-01 チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 39482046

チューブフィッティング PPタイプ エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/8注文コード39482046品番PPL8-01
参考基準価格(税別)¥704販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装質量(g)7トラスコ品番378-2361接続ねじ1/8
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39482064
2024-03-30
用途: 製造設備

液体を流す装置に使用しました。素材に粘りがあって割れにくいので案外大丈夫ですが、ネジ込むときに、加減しないとナットの山が舐めてしまいますので注意してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする