脚部伸縮ピッチ(mm)本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。
衛生面の確認も容易。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。(FDA仕様除く)
形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)材質(ねじ部)SUS304接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)1(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装質量(g)6トラスコ品番378-2158寸法L(mm)17.1寸法A(mm)2.5接続ねじM5X0.8オリフィス径(Φmm)9.9寸法B(mm)20.1寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応