PEG6-4 チューブフィッティング 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 39482536

チューブフィッティング 違径ユニオンティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39482536 品番PEG6-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。条件により、水を流すことも可能です。

適合チューブ外径D1(Φmm)6×6 適合チューブ外径D2(Φmm)4 質量(g)11 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件あり) トラスコ品番378-1682

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39482536 PEG6-4 09147765 PEG6-4 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 1個 359 税込395 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする