上開き冷凍庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39482758 品番SFU-A95N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。
シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫!
冷気が逃げにくい上開きタイプ!
7段階の温度調節が可能!
たっぷり入る内部の水平底部で使いやすい!
本体底部のローラー取り付けが可能!
便利な付属品付き!

付属品霜取り×1、取扱説明書 性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607) 質量(kg)約31 ホワイト 間口(mm)554 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×592×832 電源コード(m)約2.0 冷却方式直冷式(※ファン式とは異なり、必ず霜が発生し、定期的な霜取り作業が必要です。) 操作方法メカ式温度調節 冷媒ノンフロン:R600a 冷媒封入量(g)40 出力切替7段階 年間消費電力量(kWh/年)184 省エネ基準達成率(%)(目標年度2021年)102 定格内容積(L)95

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする