POL8-02 チューブフィッティング 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 39482816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブフィッティング 六角穴付ユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39482816 品番POL8-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。条件により、水を流すことも可能です。

トラスコ品番378-2085 接続口径R1/4 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件あり) 適合チューブ外径D(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39482816 POL8-02 09148623 POL8-02 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 1個 429 税込472 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする