仕様管用テーパネジ:シーロック加工
形状エルボ
使用流体空気
接続ねじ種類R
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ回転部配管用タイプ
有効断面積(mm2)13
許容回転数(min-1[r.p.m])1200
質量(g)56
寸法A(mm)11
寸法B1(mm)48.5
寸法B2(mm)17.5
寸法C(mm)18.2
寸法L(mm)49.7
寸法P1(Φmm)14.5
寸法P2(Φmm)16.6
対辺H(mm)17
トラスコ品番378-2808
接続ねじ1/4