BVU60-1010 ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ) 39483166 BVU60-1010 ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ) 39483166

ボールバルブ ユニオン

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39483166 品番 BVU60-1010
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。

使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 有効断面積(mm2)41 トラスコ品番360-1897 質量(g)104 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)0〜60 シリーズ60シリーズ 使用流体空気/水
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
エアドライヤーで利用

乾燥空気発生装置からいくつかラインを分岐するために利用しています。コックが大きくて丈夫なので回しやすいです。このバルブをクランプで挟んで固定して利用しています。

対象商品:
39483141
2023-05-19
用途:
配管のメンテナンス
製造業

これまで使用していたものに比べ、頑丈なつくりになっており、長期使用が出来そうです。
また必要となった際は同じものを購入したいです。

対象商品:
39483175
2023-01-10
用途:
エアーホースに取り付け
有限会社イーセン貿易 様

エアーホースにアタッチメントを取り付け取り外し時エアーの圧が強くて
大変だったが、ボールバルブユニオンでエアーカットして作業が楽になった。

対象商品:
39483141
2022-11-07
用途:
塗装時
サービス業

使いやすいです。パワーも改善されて作業がしやすくなりました!

対象商品:
39483166
2021-11-27
用途:
圧縮空気ON/OFF
製造業

しっかりした作り。少々重い感じではある。バルブ摺動部のグリスが出てくるので、最初はバルブを開閉しながら液体を流すなどしないと流体の製品がコンタミを受ける。

2人が参考にしています
対象商品:
39483141
2021-08-13
用途:
CO2添加用のバルブとして
教育・研究機関

ボンベ、レギュレターから水槽へ二酸化炭素を供給するチューブに取り付けています。電磁弁を使用しなくなったので、朝に開閉して添加しています。スムーズでしっかりした作りです。

対象商品:
39483166
2020-10-06
用途:
ビアサーバーの冷却水の排水

ビアサーバーの冷却水の排水口にチューブで排水管に配管して、その途中にこれを入れて止水、排水の切り替えが出来る様にしました。
私の用途には必要以上にしっかりした作りですが、排水の度にバケツで水を受ける必要が無くなり、重宝しています。

対象商品:
39483141
2020-10-22
用途:
社内の作業で
製造業

使いやすいのか作業者から毎回リピート購入依頼があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする