CPSE7-M5 ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 39483202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39483202 品番CPSE7-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980

一般空気圧配管用のワンタッチ継手内蔵型カップリングで、他社のカップリングと互換性があります。ソケットは、プラグを抜くとエアーが止まるストップ機構内蔵型です。片手操作で着脱できます。

トラスコ品番378-0929 接続口径M5×0.8 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水 適合プラグライトカップリングE7タイプ
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39483202 CPSE7-M5 35315323 CPSE7-M5 ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする