PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39483211
品番
CPPE3-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥170
一般空気圧配管用のワンタッチ継手内蔵型カップリングで、他社のカップリングと互換性があります。片手操作で着脱できます。
トラスコ品番
378-0899
接続口径
M5×0.8
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気、水
適合ソケット
ライトカップリングE3タイプ
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39483211
CPPE3-M5
35315402
CPPE3-M5
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
169
税込
¥
186
注文コードが変更になりました