曜日別特売
6-00U タッチコネクター フジユニオン 千代田通商 39484891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクター フジユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード39484891品番6-00U
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ワンタッチ接続機能付きで、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付きです。

形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)33.6寸法C(Φmm)13チューブ挿入長さ(mm)16.3質量(g)21トラスコ品番360-1021
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする