NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39487077
品番
CAL22SM3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
メネジ取付用
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
トラスコ品番
364-2712
種別
片路開閉型
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
101
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ形式
片バルブ
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。