曜日別特売
BC-3106 エースボール(チューブ用) アソー 39490543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースボール(チューブ用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個呼び径(B)1/8トラスコ品番382-1226注文コード39490543品番BC-3106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

呼び径(A)6呼び径(B)1/8外径D(Φmm)6(チューブ)トラスコ品番382-1226形状アングル高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771BD)流体水、油、空気種類ボールバルブ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ボディ)C3771BE材質(ソケット)C3604BD接続方向アングル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39490543BC-310685858123BC-3106BC-3106 エースボール(チューブ用) アソー 85858123エースボール(チューブ用)アソー1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39490561
2024-08-29
用途: エアーの流入

使用して2年経たないくらいで、閉めてもエアーが抜けるようになりました。
消耗品ではありますが、もう少し耐久が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする