曜日別特売
BC-3208 エースボール(チューブ用) アソー 39490577

エースボール(チューブ用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(B)R1/4トラスコ品番382-1251注文コード39490577品番BC-3208
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

呼び径(A)R1/4呼び径(B)R1/4外径D(Φmm)8(チューブ)トラスコ品番382-1251形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BD)流体水、油、空気タイプBC型使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)寸法L(mm)31使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)8材質(シート)PTFE内径d(Φmm)6接続R×チューブ寸法H1(mm)24ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ソケット)C3604BDバルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39490561
2024-08-29
用途: エアーの流入

使用して2年経たないくらいで、閉めてもエアーが抜けるようになりました。
消耗品ではありますが、もう少し耐久が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする