BD-3300 エースボール(ドレン型) アソー レバー式 アングル 接続R 39490665

エースボール(ドレン型)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 注文コード39490665 品番BD-3300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番382-1404 形状アングル 高さ(mm)28.5 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 種類ボールバルブ 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 接続方向アングル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39490665 BD-3300 85858306 BD-3300 エースボール(ドレン型) アソー エースボール(ドレン型) アソー 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85858297
2019-05-28
用途:
エアーコンプレッサ―のドレン交換

日立の小型コンプレッさーのドレンから空気漏れするようになったためこれに交換しました。
最初は元のコック補修を試みましたが錆ゴミで当り面が荒れてしまっており補修断念。
捻じ込み部はシールテープなしで大丈夫でした。
操作も大型レバーで非常に使いやすくなりました。

対象商品:
39490656
2018-05-19
用途:
エアーコンプレッサーの水抜きドレンに使用
金賢 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

10年以上使用したコンプレッサーの水抜き栓からエアー漏れしていたので、メーカーに問い合わせたが既に製造中止にならり部品として取れにかったのでこのドレーンコックを購入して使用するようにした。
取ってはスムーズに動くしこれに交換して満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39490656
2017-04-06
用途:
コンプレッサーエアー排出に使用
株式会社丹波ハーネス 様

現在ついているバルブはエアーを抜いた時バルブの先が飛んで困っていたがこのバルブは一気にエアーを抜く事が出来て非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
39490665
2016-12-28
用途:
コンプレツサードレンに使用
農・林・水産業

買ったコンプレッサードレンはねじ式で緩める閉めるも大変でしたがエースボールに変更して正解でした、操作はし易いし問題ありません。良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする