BM-3011 エースボール(外×内ねじ型) アソー アングル レバー式 39490832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースボール(外×内ねじ型)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 注文コード39490832 品番BM-3011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 材質(本体)黄銅 用途0.98MPa(80℃〜-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 トラスコ品番382-1749 材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 形状アングル 高さ(mm)28.5 質量(g)70 流体水、油、空気 種類ボールバルブ 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 接続方向アングル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39490832 BM-3011 85858656 BM-3011 エースボール(外×内ねじ型) アソー エースボール(外×内ねじ型) アソー 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39490841
2022-02-11
用途:
エア配管
医療・福祉・介護関連業

エアコンプレッサーのソケットの向きを変えるついでにこちらを購入。ノブも軽く使いやすく満足してます。

対象商品:
39490841
2021-10-03
用途:
エアー管のテスト
建設業・工事業

汎用圧力計と組み合わせてチェック用として使用。レバーが少し柔らかい。エアー漏れは無い様で問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
39490841
2019-08-13
用途:
サンドブラスター他の接続用

壁のエアー配管取り出し口へ取付、直角にホースを逃がす事が出来るので収まりがよい、L型バルブはホームセンターでも見かけないので入手できて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする