※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール(外×内ねじ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39491042
品番
BV-3011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
トラスコ品番
382-2117
材質
本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
形状
アングル
高さ(mm)
28.5
材質(本体)
黄銅製
質量(g)
74
流体
水、油、空気
種類
ボールバルブ
使用温度範囲(℃)
-10〜+80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
Rc×G(おねじ)
ハンドル形状
レバー式
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39491042
BV-3011
85859094
BV-3011
エースボール 内・外ネジ型
アソー
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました