※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ(20m)

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39491566 品番 UB1611-20-C
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。

外径×内径(Φmm)16×11 チューブ全長(m)20 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) トラスコ品番378-3359 材質ポリウレタン 質量(g)2560 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-15〜60(不凍) 内径(Φmm)11 全長(m)20 使用圧力(MPa)0.8(20℃65%RH時) 肉厚(mm)2.5 外径(Φmm)16 最小曲げ半径(mm)60 使用流体空気、水 流体温度(℃)-15〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 最小取付半径(mm)90
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用して下さい。
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリングを必ず使用して下さい。
※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。また、チューブが揺動および屈曲などの可動部にある場合、分子間発熱による事故発熱で温度が上昇し、チューブ破損の原因となる可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09980871
2024-09-06
用途:
製本機械の整備
製造業

パンクしまくりの製本機械のエアーチューブ交換に使用しています。
値段も安価で使い安いです。

対象商品:
09148955
2024-06-14
用途:
測定器の部品として使用
合同会社ユニコーンアルファ 様 (製造業)

これまで何回も使用して問題なかったのですが今回組み立てて検査時に空気の漏れがありました。見たところ1か所亀裂が有りそこから漏れていたようです。チューブは固いので切断時も
かなり力が必要ですので作業時に切れたとは考えにくいので初期状態で傷か何か有ったのかもしれません。出荷時は十分な検査をお願い致します。

4人が参考にしています
対象商品:
09148955
2023-12-08
用途:
ガス分析装置の排気系統
製造業

クリーンルーム内に設置する装置と排気ポンプとの間を接続する。チューブ内は、大気と比較すると若干陰圧の用途。

対象商品:
09149061
2023-10-12
用途:
医療機器(MRI)に使用
医療・福祉・介護関連業

PISCOは昔から存じているメーカーで安心して購入できました。安価で問題なく使用出来ました。

2023-06-01
用途:
LNG船ボイラー燃料バルブメンテナンス
有限会社高浩産業 様 (製造業)

以前から船のボイラーバルブの、メンテナンスしてる中で圧力検査で悩んでいましたが
一台検査からピスコ継手購入後に、四台同時検査が出来て
作業効率向上が出来ました

対象商品:
46371956
2023-08-21
用途:
釣りに使用
エバーアース株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

なかなか良いサイズがなく、やっと見つけました。強度ともに良かったです。

対象商品:
09148964
2023-04-27
用途:
車庫のエアー配管用
大石建築 様

本当は10mm購入するつもりでしたが、なぜか8mm購入!まあ、8mmでコンプレッサーの取り回し配管で良いとします。やってみると8mmで柔軟性もあり使い易かった。結果オーライでした。

対象商品:
09148964
2023-08-04
用途:
エアー配管
TMSデンタル 様 (卸売・小売業)

コストパフォーマンスも良く使い勝手も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2人が参考にしています
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする