※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
ソフトナイロンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39491821
品番
NB0640-20-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性です。温水・熱媒体油にも使用可能です。チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示されています。
外径×内径(Φmm)
6×4
長さ(m)
20
色
黒
使用圧力(MPa)
1.0(20℃65%RH時)
トラスコ品番
378-1461
材質
PA12(ナイロン)
肉厚(mm)
1
最小曲げ半径(mm)
14
使用流体
空気、水、熱媒体油(条件あり)
流体温度(℃)
-15〜90(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
最小取付半径(mm)
21
注意
※チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39491821
NB0640-20-B
09149323
NB0640-20-B
ソフトナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)
1巻
¥
1,828
税込
¥
2,011
注文コードが変更になりました