11-MXP16-30C-M9BV 11_22-MXP - エアスライドテーブル SMC 39492084

※2-2-M08-3-MXP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11_22-MXP - エアスライドテーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30注文コード39492084品番11-MXP16-30C-M9BV
参考基準価格(税別)¥51,430販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動仕様(-) 磁石、レール付タイプ(11) クリーンシリーズ (バキュームタイプ)リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする