エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーインパクトドライバ
インパクトドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39494113
品番
SP7146H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
強化樹脂ボディーで超軽量です。片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。トリガーでスピードを微調整コントロールできます。手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
最大締付トルク(N・m)
100
能力ねじ径(Φmm)
10
用途
自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。狭い場所の作業に最適。
トラスコ品番
390-0932
全長(mm)
143
質量(kg)
0.98
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ビット差込部(mm)
6.35
チャック
ビットスリーブ式
適合ビット
国内標準タイプ(13mm)
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
下方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値は変わります。