パッド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39494393 品番20832
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。

用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。 トラスコ品番391-3481 適合機種813CD他 寸法(mm)73×105 質量(g)10 ホース長さ(mm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:668

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39494393
2024-12-20
用途:
塗装作業前
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みがあって作業しやすい。
安心のコンパクトツール製。

対象商品:
39494393
2020-10-14
用途:
塗装

安くて丈夫で良かったです。スポンジの厚みも丁度良いです。

対象商品:
39494393
2015-02-15
用途:
自動車鈑金塗装
ボディ−ショップいわま 様

良い感じ

対象商品:
39494393
2014-04-03
用途:
サンダーのパットで使用
I T O 様

ソフトで使用しています。
いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする