メイン画像

288762 クッションパッド コンパクトツール 39494436 288762 クッションパッド コンパクトツール 39494436

クッションパッド

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39494436 品番288762
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。

厚さ(mm)10 用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。 仕様クッションパッド 適合(パッド)28869DMA、28869LA トラスコ品番391-3511 寸法(mm)123 質量(g)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:667

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39494436
2022-05-16
用途:
外作業
瀬倉電気管理事務所 様 (サービス業)

ワックスがけの機器本体のパフ取替用の接着素材としています。マジック接着もしっかりしておりいい品物です。

対象商品:
39494436
2021-03-14
用途:
自家用車用
製造業

今はやりの自動車ヘッドライト黄ばみ取り研磨用に使用しました、手とぎより早くできたと思いますもう数枚購入予定。

2人が参考にしています
対象商品:
39494436
2020-10-05
用途:
研磨作業

さすが純正品で穴の位置もピッタリ、ボンネットなどの曲面の研磨に使用してますが、柔らかさがいい感じでペーパーの全体が当たってる感じで使い心地良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
39494436
2020-08-01
用途:
エアツールを使った研磨作業

パッドが有る事で均一にヤスリ面が当たり作業精度が上がる。

対象商品:
39494436
2020-01-30
用途:
塗装の下処理

ボカシ塗装の足付けに 1000番のペーパーに付けて使用してます
深いキズが入らなくてとてもいいです。

対象商品:
39494436
2018-05-04
用途:
自動車整備・メンテナンス
足立自動車 様

当たりもソフトで(そのための商品ですが)リングマークも付きづらい。
下地つくりの最終仕上げで使っています。

対象商品:
39494436
2017-03-05
用途:
φ50にカットして使用
トータルリペア YAMA-FACTORY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クッション性はGOODですが、もう少しあつみが欲しい。バリエーションサイズがもっとあれば?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
39494436
2015-11-26
用途:
塗装の足付け等
Ken's Craft Works 様

これで3つ目ですが、ホームブランドのものよりは明らかに長持ちします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする