穴なしパッド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39494481 品番 28869MA
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

非吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。

仕様マジック仕様 トラスコ品番366-3850 適合機種914L、905A4 寸法(mm)123 質量(g)110
注意
※ペーパーは付属しておりません。別途ご用意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:667

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39494481
2019-08-05
用途:
製品仕上げ時
製造業

本体と同じメーカーなので、ブレが少なく振動の負担が軽い。以前は、安いものを使っていたが、この商品に戻したら安いものは使えなくなる。
ただ、ペーパーを中心に付けても、使用するとずれてしまうのが難点

1人が参考にしています
対象商品:
39494481
2015-03-30
用途:
工場の備品

エアーポリッシャーのパットが劣化しての入手で消耗部品にもう少し安価だと助かるのですが。。。

2人が参考にしています
対象商品:
39494481
2014-06-05
用途:
鈑金塗装剥ぎ

同商品を他社で購入していたけど、安くて早く商品が届き
また購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする