SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の ディスクパッド
マジックパッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39494524
品番
26221
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
マジック仕様
トラスコ品番
391-3945
適合機種
SI-2008、SI-2108
寸法(mm)
50
質量(g)
10
取付ネジ径
M6